Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten ISO 7010, Alu, Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58572
58572
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-58572
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     620A10
EAN/GTIN:
     4060081018710
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
verbotsschild en iso 7010 p003 feue...
Keine offene Flamme, Feuer,
offene Zündquelle und Rauchen verboten
Material: Aluminium
Format: 10 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P003
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
620A10
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
100 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Rauchverbotsschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
620FHL20
ab € 8,06*
Ähnlich
Moedel
620F10
ab € 0,71*
Ähnlich
Moedel
620F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
620F315
ab € 3,22*
Ähnlich
Moedel
620F40
ab € 4,87*
Ähnlich
Moedel
620F05
ab € 3,89*
Ähnlich
Moedel
620KHL20
ab € 7,58*
Ähnlich
Moedel
620AHL20
ab € 9,16*
Ähnlich
Moedel
620AHL40
ab € 25,69*
Ähnlich
Moedel
620A20
ab € 2,47*
Ähnlich
Moedel
620A315
ab € 6,31*
Ähnlich
Moedel
620A40
ab € 8,19*
Ähnlich
Moedel
620A6008
ab € 19,63*
Ähnlich
Moedel
620K10
ab € 1,44*
Ähnlich
Moedel
620K20
ab € 2,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.