Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten ISO 7010, Alu, Ø 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58578
58578
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-58578
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     620A6008
EAN/GTIN:
     4060081018765
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
verbotsschild en iso 7010 p003 feue...
Keine offene Flamme, Feuer,
offene Zündquelle und Rauchen verboten
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 60 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P003
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
620A6008
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
600 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Rauchverbotsschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
620FHL20
ab € 8,06*
Ähnlich
Moedel
620F10
ab € 0,71*
Ähnlich
Moedel
620F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
620F315
ab € 3,22*
Ähnlich
Moedel
620F40
ab € 4,87*
Ähnlich
Moedel
620F05
ab € 3,89*
Ähnlich
Moedel
620KHL20
ab € 7,58*
Ähnlich
Moedel
620AHL20
ab € 9,16*
Ähnlich
Moedel
620AHL40
ab € 25,69*
Ähnlich
Moedel
620A10
ab € 1,69*
Ähnlich
Moedel
620A20
ab € 2,47*
Ähnlich
Moedel
620A315
ab € 6,31*
Ähnlich
Moedel
620A40
ab € 8,19*
Ähnlich
Moedel
620K10
ab € 1,44*
Ähnlich
Moedel
620K20
ab € 2,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.