Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten ISO 7010, Folie, Ø 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58586
58586
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-58586
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     620F40
EAN/GTIN:
     4060081018826
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
verbotsschild en iso 7010 p003 feue...
Keine offene Flamme, Feuer,
offene Zündquelle und Rauchen verboten
Material: Folie selbstklebend
Format: 40 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P003
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
620F40
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
400 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Rauchverbotsschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
620FHL20
ab € 8,06*
Ähnlich
Moedel
620F10
ab € 0,71*
Ähnlich
Moedel
620F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
620F315
ab € 3,22*
Ähnlich
Moedel
620F05
ab € 3,89*
Ähnlich
Moedel
620KHL20
ab € 7,58*
Ähnlich
Moedel
620AHL20
ab € 9,16*
Ähnlich
Moedel
620AHL40
ab € 25,69*
Ähnlich
Moedel
620A10
ab € 1,69*
Ähnlich
Moedel
620A20
ab € 2,47*
Ähnlich
Moedel
620A315
ab € 6,31*
Ähnlich
Moedel
620A40
ab € 8,19*
Ähnlich
Moedel
620A6008
ab € 19,63*
Ähnlich
Moedel
620K10
ab € 1,44*
Ähnlich
Moedel
620K20
ab € 2,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.