Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Dieser Bereich wird videoüberwacht, Folie, 300x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
60013
60013
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60013
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     8076F
EAN/GTIN:
     4060081024025
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Hinweisschilder Videoüberwachung
hinweisschilder videoüberwachung
Dieser Bereich wird videoüberwacht!
Material: Folie selbstklebend
Format: 30x20 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
8076F
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Weiß
Material:
Folie
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Videoüberwachungsschild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
1
pro Stück
€ 4,70*
ab € 2,90*
€ 5,45*
4 Tage
33
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 4,19*
€ 6,49*
4 Tage
44
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,57*
€ 8,20*
6 Tage
44
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,63*
€ 8,40*
2 Tage
31
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 5,94*
€ 8,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 2,90* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
8076K
ab € 3,03*
Ähnlich
Moedel
8076A
ab € 4,23*
Ähnlich
Moedel
8076A230
ab € 11,95*
Ähnlich
Moedel
8076A240
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.