Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7532-2157733 Herst.-Nr.: 2157733 EAN/GTIN: 3026981577338 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Sharpie Kreidemarker machen das Schreiben und Zeichnen zum Vergnügen. Mit diesen brillanten Kreidetafel-Markern können Sie auf schwarzen Tafeln, Leuchttafeln, Whiteboards, Fenstern, Spiegeln, Glas und mehr in leuchtenden Farben schreiben und zeichnen. Und mit einem feuchten Tuch lässt sich alles kinderleicht abwischen und reinigen. Diese Marker eignen sich perfekt für auffällige Präsentationen oder zum Schreiben im Klassenzimmer, im Büro oder zu Hause. Beinhaltet 5x Kreidemarker in den Farben Weiß, Rot, Blau, Gelb und Grün; vor dem Gebrauch schütteln. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Künstlerqualität gegeben: | Ja | Art der Farbtonvariante: | ungebrannt | Länge: | 146 | fettfrei: | Ja | Hersteller-Name: | Newell Brands | Ausführung der Lichtbeständigkeit: | sehr gut | Bezeichnung der Härte: | Medium | Farbe: | bunt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, fenstermarker blau, glas board, sharpie tafelschreiber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7532 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,29* | ab € 10,17* | € 15,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,87* | € 17,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 8,95* | ab € 11,70* | € 17,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 12,44* | € 18,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7532 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7532 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7532 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* | ![](/p.gif) | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|