Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Rohrabschneider für Edelstahl (Inox) Rohre, 1/8"-2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-110.1000i
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     110.1000i
EAN/GTIN:
     4042146174821
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider
  • mit T-Handgriff
  • optimale Kraftübertragung
  • 2 Stützrollen
  • Metallgehäuse
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Edelstahl
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Metall:
-
Ersatzrad für Stahl:
110.1002
Funktions-Attribut 1:
mit Teleskopverstellung
Gewicht [g]:
2500 g
Höhe H:
108.0 mm
Herstellernummer:
110.1000i
Gesamtlänge L in mm:
378.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Rohrgrösse in Zoll:
1/8"-2 "
Variantenartikel:
110.1000i
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
110.1002
ab € 20,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.