Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckrohrzange, 90° gewinkelt, 1.1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-111.1500
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     111.1500
EAN/GTIN:
     4042146014516
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • in Anlehnung an DIN 5234
  • schwedische Form
  • Maulstellung 90°
  • stufenlos verstellbar
  • Verzahnung entgegen der Drehrichtung
  • rot pulverbeschichtet
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
31.0 mm
für max. Rohrdurchmesser:
1.1/2 "
Form:
90° gewinkelt
Funktions-Attribut 1:
stufenlos verstellbar
Gewicht [g]:
1400 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
111.1500
Gesamtlänge L1 in mm:
430.0 mm
Teillänge L2 in mm:
41.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
rot pulverbeschichtet
Maul- Attribute:
schlankes Maul
Norm:
DIN 5234
Variantenartikel:
111.1000
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange, Greifer, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.