Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Rohrzange, 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-114.0008
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     114.0008
EAN/GTIN:
     4042146068342
Suchbegriffe:
Einhand-Rohrzange
Einhandrohrzange
Armaturenschonzange
Armaturenzange
  • Typ „Stillson“
  • schwere Ausführung
  • Kopf geschliffen
  • stufenlos verstellbar
  • gesenkgeschmiedet
Weitere Informationen:
Breite B:
50.0 mm
für max. Rohrdurchmesser:
3/4 "
Funktions-Attribut 1:
stufenlos verstellbar
Gewicht [g]:
250 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
114.0008
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
8 "
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
gesenkgeschmiedet
max. Zangenöffnung (A) in mm:
35 mm
Variantenartikel:
114.0008
Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange 200mm, armaturenzange, ks tools eckrohrzange, Greifer, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.