Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Rohrzange, 3.1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-114.0036
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     114.0036
EAN/GTIN:
     4042146014707
Suchbegriffe:
Einhand-Rohrzange
Einhandrohrzange
Armaturenschonzange
Armaturenzange
  • Typ „Stillson“
  • schwere Ausführung
  • Kopf geschliffen
  • stufenlos verstellbar
  • gesenkgeschmiedet
Weitere Informationen:
Breite B:
134.0 mm
Ersatzbacke:
114.0036-1
Feststellschraube:
114.0036-2
für max. Rohrdurchmesser:
3.1/2 "
Funktions-Attribut 1:
stufenlos verstellbar
Gewicht [g]:
6250 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
114.0036
Gesamtlänge L in mm:
900.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
36 "
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
gesenkgeschmiedet
max. Zangenöffnung (A) in mm:
120 mm
Variantenartikel:
114.0008
Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange, Greifer, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,21*
€ 271,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,84*
€ 263,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,18*
€ 250,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,67*
€ 235,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.