Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweiß-Klammer-Gripzange 0-35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1070
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1070
EAN/GTIN:
     4042146138007
Suchbegriffe:
C-Gripzange
Klammergripzange
Profilgripzange
Grip-Schweißzange
  • halbrund geschmiedete Greifbacken
  • mit Lösehebel
  • mit Feststellarretierung
  • Größenjustierung durch Einstellrad
  • für profilierte sperrige Bauteile
  • gute Anpassung an vorhandene Auflageflächen
  • kein Aufweiten unter stärkster Belastung
  • Lösehebel unter ständigem Druck einer Feder
  • vernickelt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
Schweißen von sperrigen Profilen
Funktions-Attribut 1:
arretierbar
Gewicht [g]:
240 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
115.1070
Gesamtlänge L in mm:
170.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
7 "
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
vernickelt
Maulbreite B in mm:
40 mm
Maulgröße A in mm:
0-35 mm
Maulgröße A in Zoll:
0-1.2/5 "
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.