Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweiß-Gripzange, 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1081
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1081
EAN/GTIN:
     4042146138199
Suchbegriffe:
Grip-Schweißzange
Rohrschweiß-Gripzange
Schweißer-Gripzange
Schweißergripzange
  • für übereinander zu setzende Kantbleche
  • Backen aus Spezialstahl
  • mit Feststellarretierung
  • mit Schnell-Lösehebel
  • Größenjustierung durch Einstellrad
  • ideal geeignet zum Einpassen von Karosserieteilen
  • Griff vernickelt
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
sonstige Schweißarbeiten
Backenlänge C in mm:
39 mm
Funktions-Attribut 1:
arretierbar
Funktions-Attribut 2:
mit Schnell-Lösehebel
Gewicht [g]:
568 g
Handgriff:
vernickelt
Herstellernummer:
115.1081
Gesamtlänge L in mm:
230.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
9 "
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
vernickelt
Maulgröße A in mm:
0-20 mm
Maulgröße A in Zoll:
0-4/5 "
Weitere Suchbegriffe: Schweißgripzange, schweißer gripzange, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.