Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweiß-Gripzange, 195 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1084
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1084
EAN/GTIN:
     4042146138229
Suchbegriffe:
Grip-Schweißzange
Rohrschweiß-Gripzange
Schweißer-Gripzange
Schweißergripzange
  • für übereinander zu setzende Bleche
  • schlanke Bauform
  • Backen aus Spezialstahl
  • mit Feststellarretierung
  • mit Schnell-Lösehebel
  • Größenjustierung durch Einstellrad
  • für rechtwinkliges Klemmen im Falz
  • einsetzbar in schwierigen Bereichen
  • Griff vernickelt
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
sonstige Schweißarbeiten
Backenlänge C in mm:
30 mm
Form:
schlanke Bauform
Funktions-Attribut 1:
arretierbar
Funktions-Attribut 2:
mit Schnell-Lösehebel
Gewicht [g]:
488 g
Handgriff:
vernickelt
Herstellernummer:
115.1084
Gesamtlänge L in mm:
195 mm
Gesamtlänge in Zoll:
8 "
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
vernickelt
Maulgröße A in mm:
0-16 mm
Maulgröße A in Zoll:
0-3/5 "
Weitere Suchbegriffe: Schweißgripzange, schweißer gripzange, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.