Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschellen-Gripzange 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1127
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1127
EAN/GTIN:
     4042146417232
Suchbegriffe:
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
Schlauchschellen Zange
  • geschmiedete Greifbacken
  • gezahnte Ausführung
  • Größenjustierung durch Einstellrad
  • mit Schnell-Lösehebel
  • mit Feststellarretierung
  • für rundes und flaches Material
  • vernickelt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Form:
gezahnt
Funktions-Attribut 1:
arretierbar
Gewicht [g]:
420 g
Herstellernummer:
115.1127
Länge mm:
230 mm
Gesamtlänge in Zoll:
9 "
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
vernickelt
Spannbereich mm:
18-54
Variantenartikel:
115.1126
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.