Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul-Gripzange mit Drahtschneider, 175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1175
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1175
EAN/GTIN:
     4042146419731
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal-gripzange l=175mm
  • zum sicheren Greifen von Muttern und Schraubenköpfen
  • 3-Punkt Auflage verhindert Abrutschen und Abrunden
  • mit Lösehebel
  • mit Feststellarretierung
  • Größenjustierung durch Einstellrad
  • gute Anpassung an vorhandene Auflageflächen
  • mit Drahtschneidefunktion
  • kein Aufweiten unter stärkster Belastung
  • Lösehebel unter ständigem Druck einer Feder
  • vernickelt
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
mit Schnelllösehebel
Gewicht [g]:
370 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
115.1175
Gesamtlänge L in mm:
175 mm
Gesamtlänge in Zoll:
7 "
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
vernickelt
Schlüsselweite in mm:
11-19 mm
Variantenartikel:
115.1175
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/kiC6YS4GKbo
Weitere Suchbegriffe: universal gripzange, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.