Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialrohrzange, 4-fach verstellbar, 242mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1362
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1362
EAN/GTIN:
     4042146257203
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • 4-fach verstellbares Gewerbe
  • mit tauchisoliertem Griff
  • optimale Kraftübertragung
  • mit verstellbarem Rillengewerbe
  • polierte Oberfläche
  • ideal geeignet zum Verdrehen von Schub- und Spurstangen
  • einsetzbar an Axialgelenken und Auspuffrohren
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
12.0 mm
Backenlänge C in mm:
30 mm
Funktions-Attribut 1:
4-fach verstellbar
Gewicht [g]:
470 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
115.1362
Gesamtlänge L in mm:
242.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
10 "
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Maulgröße A in mm:
0-30 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.