Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abklemmzange, Ø 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     C1699-115.5054
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.5054
EAN/GTIN:
     4042146015001
Suchbegriffe:
Abklemmzange
ks tools abklemmzange
abklemmzange
  • zum einfachen Abklemmen von flexiblen Schlauchleitungen
  • für gänzliches Stoppen des Durchflusses
  • der Schlauch wird breitflächig gegen die stabile Auflagefläche gequetscht, eine Beschädigung des Schlauches wird so vermieden
  • verstellbarer Arretierring mit Rastfunktion
  • schützt bei Wartungsarbeiten vor Ausdringen von Benzin, Öl, Wasser und Kühlerfrostschutzmittel
  • ideal einsetzbar für PKW, Transporter, Grossraumlimousinen, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- , Baumaschinen und Industrieanwendungen
  • temperaturbeständig bis 160 °C
  • Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
arretierbar
Gewicht [g]:
160 g
Herstellernummer:
115.5054
Gesamtlänge L in mm:
250.0 mm
Material1:
Kunststoff
Schlauchaußendurchmesser mm:
60,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.