Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abklemmzange 90°, Ø 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     C1699-115.5059
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.5059
EAN/GTIN:
     4042146431276
Suchbegriffe:
Abklemmzange
ks tools abklemmzange
abklemmzange
  • zum einfachen Abklemmen von flexiblen Schlauchleitungen
  • abgewinkelte Ausführung für den Einsatz auch bei beengten Platzverhältnissen
  • für gänzliches Stoppen des Durchflusses
  • der Schlauch wird breitflächig gegen die stabile Auflagefläche gequetscht, eine Beschädigung des Schlauches wird so vermieden
  • verstellbarer Arretierring mit Rastfunktion
  • schützt bei Wartungsarbeiten vor Ausdringen von Benzin, Öl, Wasser und Kühlerfrostschutzmittel
  • ideal einsetzbar für PKW, Transporter, Grossraumlimousinen, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- , Baumaschinen und Industrieanwendungen
  • temperaturbeständig bis 160 °C
  • Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Form:
90° gewinkelt
Funktions-Attribut 1:
arretierbar
Gewicht [g]:
130 g
Herstellernummer:
115.5059
Gesamtlänge L in mm:
225.0 mm
Material1:
Kunststoff
Schlauchaußendurchmesser mm:
35,0 mm
Variantenartikel:
115.5057
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.