Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUE VDE Zangen-Satz, 4-tlg Variante 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1100
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1100
EAN/GTIN:
     4042146121207
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
  • Hüllenisolierung nach IEC 60900
  • mit 2-Komponentengriff
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
1440 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
117.1100
Isolierung:
Hüllenisolierung nach DIN EN 60900
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
ja
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Teile im Satz:
4 -tlg.
Verpackung:
Display-Karton
Weitere Suchbegriffe: Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
117.1119
ab € 16,93*
Sonstiges
KS Tools
117.1118
ab € 16,18*
Sonstiges
KS Tools
117.1112
ab € 15,30*
Sonstiges
KS Tools
117.2000
ab € 22,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.