Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUE VDE Diagonal-Seitenschneider, 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1119
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1119
EAN/GTIN:
     4042146121146
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider 160mm
vde seitenschneider
  • in Anlehnung an DIN ISO 5749
  • Hüllenisolierung nach IEC 60900
  • mit 2-Komponentengriff
  • für weichen und mittelharten Draht
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
20.0 mm
Ø Draht in mm:
1.6 mm
Gewicht [g]:
210 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
117.1119
Isolierung:
Hüllenisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
160.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
6 "
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5749, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Schneidenlänge S mm:
20,0 mm
Kopfhöhe (A):
10.0 mm
Weitere Suchbegriffe: ks tools seitenschneider, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.