Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000V Kraft-Seitenschneider, 205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1283
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1283
EAN/GTIN:
     4042146328422
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
  • in Anlehnung an DIN ISO 5749
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • für alle Drahtarten
  • speziell für den Freileitungsbau
  • geringer Kraftaufwand
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
29.0 mm
Gewicht [g]:
370 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1283
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
205.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5749, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidenlänge S mm:
24,0 mm
Kopfhöhe (A):
12.5 mm
Variantenartikel:
117.1282
Weitere Suchbegriffe: ks tools kraftseitenschneider, kraft seitenschneider, kraftseitenschneider 205mm, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.