Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000V Kraft-Seitenschneider, 260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1284
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1284
EAN/GTIN:
     4042146328439
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
  • in Anlehnung an DIN ISO 5749
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • für alle Drahtarten
  • speziell für den Freileitungsbau
  • geringer Kraftaufwand
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
33.0 mm
Gewicht [g]:
580 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1284
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
260.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5749, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Schneidenlänge S mm:
30,0 mm
Kopfhöhe (A):
13.5 mm
Variantenartikel:
117.1282
Weitere Suchbegriffe: kraft seitenschneider, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.