Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loch- und Absetzzange, 285mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Foto Anwendung Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     C1699-118.0055
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.0055
EAN/GTIN:
     4042146209639
Suchbegriffe:
Absetzzange
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
  • selbstöffnend
  • Schneller Umbau durch einfaches Drehen des Kopfes
  • zum Absetzen und Lochen Blechen und Karosserieteilen
  • Lochen bis 1,25 mm Materialstärke
  • Lochdurchmesser 5 mm
  • geringer Kraftaufwand
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Absetztiefe T in mm:
13 mm
Funktions-Attribut 1:
selbstöffnend
Gewicht [g]:
1230 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
118.0055
Gesamtlänge L in mm:
285.0 mm
Lochdurchmesser:
max. 5 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Materialstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Revolver-Lochzange, Revolverlochzange, ks-tools lochzange, absetzzange, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.