Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspritzpumpenrad-Abzieher-Satz für BMW, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1575
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1575
EAN/GTIN:
     4042146609996
Suchbegriffe:
Abziehersatz
abziehersatz kstools
  • ideal geeignet zum Fixieren des Einspritzpumpenrades und zum Herausdrücken der Einspritzpumpenwelle
  • erforderlich beim Ausbau der Einspritzpumpe
  • robuste Ausführung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: BMW Motoren M47, M47T2, M47TU, M57, M57TU (E38, E39, E60, E61, E46, E53)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW
Ausführung:
robust
Gewicht [g]:
520 g
Herstellernummer:
150.1575
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
4 -tlg.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.1576
ab € 7,97*
Sonstiges
KS Tools
150.1578
ab € 19,39*
Sonstiges
KS Tools
150.1579
ab € 20,22*
Sonstiges
KS Tools
150.1577
ab € 30,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.