Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Splintentreiber
>
Splintentreiber-Satz
>
Artikel
Durchtreiber-Satz, 17-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-156.0180
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
156.0180
EAN/GTIN:
4042146080603
Suchbegriffe:
Durchschläger-Satz
Durchtreiber Satz
Splintentreiber-Satz
ks tools splintentreiber-satz
8-kant
Arbeitsenden durchgehärtet
hochglanz verchromt
blank poliert
Chrom Vanadium
in Metallständer mit Wandbefestigungsmöglichkeit
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Gewicht [g]:
1000 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
156.0180
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schaftform:
8-kant
Teile im Satz:
17 -tlg.
Verpackung:
Metall-Verkaufsdständer
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Bremsendienst
>
Splintentreiber
... >
Handwerkzeuge
>
Meissel
>
Splintentreiber
Weitere Suchbegriffe:
durchschläger satz
,
Durchtreiber
,
Hammer
,
Meißel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 44,94*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Durchtreiber, Ø 2mm
KS Tools
156.0130
ab € 1,77*
Sonstiges
Durchtreiber, Ø 3mm
KS Tools
156.0131
ab € 1,78*
Sonstiges
Durchtreiber, Ø 4mm
KS Tools
156.0132
ab € 1,78*
Sonstiges
Durchtreiber, Ø 5mm
KS Tools
156.0133
ab € 1,77*
Sonstiges
Durchtreiber, Ø 6mm
KS Tools
156.0134
ab € 1,77*
Sonstiges
Splintentreiber, 8-kant, hochglanz verchromt, Ø 2mm
KS Tools
156.0111
ab € 1,78*
Sonstiges
Splintentreiber, 8-kant, hochglanz verchromt, Ø 3mm
KS Tools
156.0112
ab € 1,77*
Sonstiges
Splintentreiber, 8-kant, hochglanz verchromt, Ø 4mm
KS Tools
156.0113
ab € 2,33*
Sonstiges
Splintentreiber, 8-kant, hochglanz verchromt, Ø 5mm
KS Tools
156.0114
ab € 2,33*
Sonstiges
Splintentreiber, 8-kant, hochglanz verchromt, Ø 6mm
KS Tools
156.0115
ab € 3,24*
Sonstiges
Splintentreiber, 8-kant, hochglanz verchromt, Ø 8mm
KS Tools
156.0116
ab € 3,25*
Sonstiges
Splintentreiber, XL, 8-kant, hochglanz verchromt, Ø 10mm
KS Tools
156.0126
ab € 3,63*
Sonstiges
Splintentreiber, XL, 8-kant, hochglanz verchromt, Ø 3mm
KS Tools
156.0121
ab € 4,15*
Sonstiges
Splintentreiber, XL, 8-kant, hochglanz verchromt, Ø 4mm
KS Tools
156.0122
ab € 3,63*
Sonstiges
Splintentreiber, XL, 8-kant, hochglanz verchromt, Ø 5mm
KS Tools
156.0123
ab € 3,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen