Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lufthydraulischer Wagenheber 30 t / 15 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0739
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0739
EAN/GTIN:
     4042146652596
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
Stempel Wagenheber
  • hydraulischer Heber für Fahrzeuge bis 30 t
  • große Auflagefläche für sicheren Stand
  • kurze und kompakte Bauart
  • extrem geringes Gewicht - ideal für den mobilen Einsatz
  • Überlastschutz durch Überlastdruckventil
  • maximale Hubhöhe wird durch die zwei mitgelieferten Adapter erreicht
  • sehr kurze und transportable Bauart
  • klappbarer Griff
  • leichtlaufende, öl- und säurefeste Vollgummi-Reifen
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen
  • ideal geeignet für den täglichen Werkstatteinsatz
  • stabile Stahlkonstruktion
Weitere Informationen:
Farbe:
rot-schwarz
Gewicht [g]:
24000 g
Herstellernummer:
160.0739
Hubhöhe max. mm:
409 mm
Hubhöhe min. mm:
150 mm
Teillänge L2 in mm:
150.0 mm
Teillänge L3 in mm:
139.0 mm
Teillänge L4 in mm:
75.0 mm
Teillänge L5 mm:
45.0 mm
Gesamtlänge L in mm:
430.0 mm
Material1:
Stahl
max. Hebelast:
30 / 15 t
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 920,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,59*
€ 1.176,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,93*
€ 1.166,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,12*
€ 1.136,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 936,51*
€ 1.114,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,72*
€ 1.095,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.