Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lufthydraulischer Wagenheber 40 t / 20 t, 480 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0741
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0741
EAN/GTIN:
     4042146405833
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
Stempel Wagenheber
  • hydraulischer Heber für Fahrzeuge bis 40 t
  • große Auflagefläche für sicheren Stand
  • kurze und kompakte Bauart
  • extrem geringes Gewicht - ideal für den mobilen Einsatz
  • Überlastschutz durch Überlastdruckventil
  • maximale Hubhöhe wird durch die zwei mitgelieferten Adapter erreicht
  • sehr kurze und transportable Bauart
  • klappbarer Griff
  • leichtlaufende, öl- und säurefeste Vollgummi-Reifen
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen
  • ideal geeignet für den täglichen Werkstatteinsatz
  • stabile Stahlkonstruktion
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
40000 g
Herstellernummer:
160.0741
Hubhöhe max. mm:
409 mm
Hubhöhe min. mm:
150 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
1300.0 mm
Teillänge L2 in mm:
150.0 mm
Teillänge L3 in mm:
139.0 mm
Teillänge L4 in mm:
75.0 mm
Teillänge L5 mm:
45.0 mm
Gesamtlänge L in mm:
480.0 mm
Material1:
Stahl
max. Hebelast:
40 / 20 t
Weitere Suchbegriffe: Stempelwagenheber, stempel wagenheber
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.324,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.394,22*
€ 1.659,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.384,94*
€ 1.648,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.351,40*
€ 1.608,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.331,26*
€ 1.584,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.324,64*
€ 1.576,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.