Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lufthydraulischer Wagenheber 40 t / 20 / 10 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0743
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0743
EAN/GTIN:
     4042146405857
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
Stempel Wagenheber
  • hydraulischer Heber für Fahrzeuge bis 40 t
  • große Auflagefläche für sicheren Stand
  • kurze und kompakte Bauart
  • extrem geringes Gewicht - ideal für den mobilen Einsatz
  • Überlastschutz durch Überlastdruckventil
  • maximale Hubhöhe wird durch die zwei mitgelieferten Adapter erreicht
  • sehr kurze und transportable Bauart
  • klappbarer Griff
  • leichtlaufende, öl- und säurefeste Vollgummi-Reifen
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen
  • ideal geeignet für den täglichen Werkstatteinsatz
  • stabile Stahlkonstruktion
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
44000 g
Herstellernummer:
160.0743
Hubhöhe max. mm:
409 mm
Hubhöhe min. mm:
130 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
1380.0 mm
Teillänge L2 in mm:
130.0 mm
Teillänge L3 in mm:
159.0 mm
Teillänge L4 in mm:
75.0 mm
Teillänge L5 mm:
45.0 mm
Gesamtlänge L in mm:
830.0 mm
Material1:
Stahl
max. Hebelast:
40 / 20 / 10 t
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.905,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.000,18*
€ 2.380,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.989,83*
€ 2.367,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.941,96*
€ 2.310,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.915,84*
€ 2.279,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.905,55*
€ 2.267,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.