Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lufthydraulischer Wagenheber 80 / 50 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0745
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0745
EAN/GTIN:
     4042146405871
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
Stempel Wagenheber
  • hydraulischer Heber für Fahrzeuge bis 80 t
  • große Auflagefläche für sicheren Stand
  • kurze und kompakte Bauart
  • extrem geringes Gewicht - ideal für den mobilen Einsatz
  • Überlastschutz durch Überlastdruckventil
  • maximale Hubhöhe wird durch die zwei mitgelieferten Adapter erreicht
  • sehr kurze und transportable Bauart
  • klappbarer Griff
  • leichtlaufende, öl- und säurefeste Vollgummi-Reifen
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen
  • ideal geeignet für den täglichen Werkstatteinsatz
  • stabile Stahlkonstruktion
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
106000 g
Herstellernummer:
160.0745
Hubhöhe max. mm:
563 mm
Hubhöhe min. mm:
230 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
1380.0 mm
Teillänge L2 in mm:
230.0 mm
Teillänge L3 in mm:
213.0 mm
Teillänge L4 in mm:
75.0 mm
Teillänge L5 mm:
45.0 mm
Gesamtlänge L in mm:
930.0 mm
Material1:
Stahl
max. Hebelast:
80 / 50 t
Weitere Suchbegriffe: Stempelwagenheber, stempel wagenheber
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.412,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.521,46*
€ 3.000,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.502,53*
€ 2.978,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.446,38*
€ 2.911,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.418,80*
€ 2.878,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.412,56*
€ 2.870,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.