Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohr-Abstechpistole Ø 6-35mm, 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-222.1100
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.1100
EAN/GTIN:
     4042146027516
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
ks tools rohrabschneider
  • stufenweiser Messervorschub durch Drücken des Handgriffes
  • mit Messer-Rückholknopf zum einfachen Öffnen des Messers
  • für dünnwandige Kunststoffrohre bis max. Ø 5 mm
  • Druckgusskörper
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
6,0 - 35,0 mm
Ersatzklinge:
222.1101
Gewicht [g]:
630 g
Höhe H:
160 mm
Herstellernummer:
222.1100
Gesamtlänge L in mm:
190 mm
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/dnccC1ctXPk
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, rohrabschneider 3-35mm, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
222.1101
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.