Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motoreinstell-Werkzeug-Satz für VAG, 6-tlg Audi


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0225
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0225
EAN/GTIN:
     4042146425114
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • notwendig um die V6 2-Ventilmotoren-Nockenwellen in Relation zueinander zu sperren
  • sehr hohe Passgenauigkeit

Anwendungsgebiete: Audi 80 (1991-2002) mit 2,6 / 2,8 Motoren, A4 mit 2,6 / 2,8 Motoren, 100 mit 2,6 / 2,8 Motoren, A8 mit 2,8 Motoren, Cabrio, Coupe mit 2,6 / 2,8 Motoren (Motorcode: AAH, ABC)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Audi
Gewicht [g]:
3022 g
Herstellernummer:
400.0225
Motorcode Audi:
AAH | AAS | AAZ | ABC | ACK | AFB | AFF | AFN | AGA | AGB | AGE | AJG | AJK | AJM | AKC | AKE | AKF | AKN | ALF | ALG | ALT | ALW | AMB | AMF | AML | AMM | AMX | ANK | ANY | APC | APR | APS | APZ | AQD | AQF | AQG | AQH | AQJ | ARE | ARJ | ARN | ARS | ARU | ASB | ASE | ASG | ASJ | ASM | ASN | ASZ | ATD | ATJ | ATL | ATX | AUW | AVB | AVF | AVG | AVJ | AVP | AWA | AWN | AWT | AWX | AXR | AYM | AZA | AZB | AZC | AZR | BAR | BAS | BAT | BAU | BBD | BBJ | BBK | BCY | BCZ | BDG | BDH | BDV | BES | BEX | BFB | BFC | BFL | BFM | BHC | BHF | BHT | BKN | BMK | BNG | BNS | BPP | BRV | BSB | BSG | BSM | BTE | BTR | BUG | BUH | BUN | BVJ | BVN | BXA | CAMA | CAMB | CANA | CANB | CANC | CAND | CAPA | CASA | CASB | CAUA | CCFA | CCFC | CCLA | CCMA | CCWA | CCWB | CDSB | CDTA | CDTB | CDUC | CDYA | CDYB | CDYC | CGKA | CGKB | CJGA | CJGC | CJMA | CKVB | CKVC | CLAA | CLAB | CLZB | CN | CRCA | CY | DE | JK | NC | RA | SB | 1Y | 1Z | 3D
Motorcode Ford:
AFN | AHU | ANU | AOBA | AOBC | AODA | AODB | AODE | AOWA | AOWB | ASDA | ASDB | ASZ | AUY | AVG | A9A | A9B | A9JA | A9JB | BAA | BAJA | BHPA | CFBA | CSDA | CSDB | C9DC | DHA | DHB | DHC | DHD | DHE | DHF | DHG | EDBB | EDBD | EDDB | EDDC | EDDD | EDDF | EYDB | EYDC | EYDF | EYDG | EYDI | EYDJ | EYDL | EYPA | EYPC | E5FA | E5FC | FFBA | FFDA | FFWA | FHA | FHD | FHE | FHF | FUJA | FUJB | FXFA | FXJA | FXJB | FXJC | FYDH | FYJA | FYJB | FYJC | GZFA | GZFB | GZFC | HCPA | HCPB | HMDA | HWDA | HWDB | HXDA | H9FA | H9FB | JXFA | KHBA | KKDA | KKDB | KNBA | LCBB | LCBE | LTB | L1L | L1T | L1V | L1W | MABA | MABB | MEBA | M7JA | M7JB | NGB | NGC | NGD | N4JB | PHFA | P7PA | P9PA | P9PB | QJBA | QJBB | QJBC | QJBD | QQDA | QQDB | QQDC | QYBA | QYWA | Q4BA | Q7DA | REBA | RFA | RFN | RFS | RKF | RKH | RKJ | RKK | RTJA | RTJB | RTP | RVA | RWPA | RWPC | R2PA | R3PA | SEA | SEB | SEBA | SEC | SEWA | SGA | SHDA | SHDB | SHDC | SIDA | SNJA | SNJB | SPJA | SPJC | STJA | STJB | SYDA | TBBA | TBBB | TBWA | TBWB | UTJA | 1Z | 4EB | 4EC | 4ED | 4FD | 4HA | 4HB | 4HC | 4HD
Motorcode LDV:
4EB | 4HB
Motorcode Mazda:
L3
Motorcode Seat:
AAZ | ABF | ADL | AEY | AFN | AFT | AGP | AGR | AHF | AHU | ALH | ANU | AQM | ARL | ASV | ASZ | AUY | AVG | BTB | BVK | CFMA | EZ | KR | MN | PL | RP | 1F | 1Y | 1Z
Motorcode Skoda:
AGN | AGU | ARX | ARZ | AUM | AUQ | AWT
Motorcode Volkswagen:
AAB | AAZ | ABL | ACK | ACL | ACT | AEF | AEY | AFB | AFN | AGD | AGE | AHB | AHG | AHH | AHU | AJA | AJM | AKN | AKU | AKW | ALE | ALG | ALT | AMF | AMX | ANU | ANY | APR | AQD | ARL | ASX | ASZ | ATD | ATJ | ATX | AUY | AVB | AVF | AVG | AWT | AWX | AXQ | AXR | AYZ | BAN | BAP | BAR | BAU | BAY | BBG | BBU | BDG | BDH | BDN | BDP | BGH | BGJ | BGW | BHW | BHX | BJJ | BJK | BJL | BJM | BJN | BJX | BKS | BMK | BMS | BNM | BNV | BRN | BSW | BTB | BTT | BUN | BVK | BWB | CARA | CASA | CASB | CASC | CATA | CEBA | CEBB | CECA | CECB | CEXA | CR | CS | CY | DV | DW | JK | JP | JR | JX | KY | ME | MN | RA | SB | 1G | 1S | 1V | 1W | 1X | 1Y | 1Z
Teile im Satz:
6 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,05*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 208,23*
€ 247,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 206,27*
€ 245,46
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 199,14*
€ 236,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 190,82*
€ 227,08
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 169,05*
€ 201,17
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
400.9015
ab € 6,06*
Sonstiges
KS Tools
400.0159
ab € 7,27*
Sonstiges
KS Tools
400.0160
ab € 8,32*
Sonstiges
KS Tools
400.9017
ab € 3,84*
Sonstiges
KS Tools
400.9012
ab € 82,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.