Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motoreinstell-Werkzeug-Satz für Volvo, 13-tlg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-400.4250
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.4250
EAN/GTIN:
     4042146594681
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • zum Blockieren der Kurbelwelle oder Nockenwellen
  • sehr hohe Passgenauigkeit
  • in stabilem Stahlblechkoffer

Anwendungsgebiete: Volvo C70 (>2006), S40 (>2004), S60 (>2005), S80 (>2006), V50 (>2004), V60 (>2010), V70 (>2008), V70 XC (>2001), XC60 (>2008), XC70 (>2008), XC90 (>2002), C30 (>2006) (Motorcode: D5204T2 / D5204T3 / D5204T5 / D5244T / D5244T10 / D5244T11 / D5244T13 / T5244T14 / D5244T15 / D5244T16 / D5244T17 / D5244T18 / D5244T19 / D5244T2 / D5244T3 / D5244T4 / D5244T5 / D5244T6 / D5244T7 / D5244T8 / D5244T9 / D5204T / D4164T / D4162T / D4164T2 / D4192T3 / D4192T4 / D4204T / D4204T2 / D4164T)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Volvo
Gewicht [g]:
1140 g
Herstellernummer:
400.4250
Teile im Satz:
13 -tlg.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,30*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 100,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 124,70*
€ 148,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 121,02*
€ 144,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 114,09*
€ 135,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 112,78*
€ 134,21
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 98,30*
€ 116,98
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
400.1009
ab € 0,98*
Sonstiges
KS Tools
400.4251
ab € 5,46*
Sonstiges
KS Tools
400.0580
ab € 3,21*
Sonstiges
KS Tools
400.0903
ab € 7,56*
Sonstiges
KS Tools
400.0165
ab € 4,31*
Sonstiges
KS Tools
400.4252
ab € 8,24*
Sonstiges
KS Tools
400.4253
ab € 8,76*
Sonstiges
KS Tools
400.0609
ab € 25,76*
Sonstiges
KS Tools
400.1383
ab € 12,10*
Sonstiges
KS Tools
400.1377
ab € 4,36*
Sonstiges
KS Tools
400.2151
ab € 3,88*
Sonstiges
KS Tools
400.0752
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.