Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Klemm-Gripzange, Ø 8 -12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0350
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0350
EAN/GTIN:
     4042146289501
Suchbegriffe:
Klemmzange
Klemmzangen
Montage-Klemmzange
Ohrklemmenzange
  • zum sicheren Halten von Kunststoffrohren
  • hohe Zeit- und Kostenersparnis
  • ideal bei engen Platzverhältnissen
  • vielfältig einsetzbar
  • mit Lösehebel
  • mit Feststellarretierung
  • Größenjustierung durch Einstellrad
  • schwarz pulverlackiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Kunststoffrohre
Durchmesser in mm:
8 / 9 / 10 / 11 / 12 mm
Gewicht [g]:
775 g
Handgriff:
Metallgriff
Größe:
1
Herstellernummer:
450.0350
Länge mm:
260 mm
Gesamtlänge in Zoll:
11 "
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Variantenartikel:
450.0350
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/i6ApkcehCGg
Weitere Suchbegriffe: Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, montage klemmzange, Greifer, LKW, Nutzfahrzeuge, Zange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.