Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Klemm-Gripzange, Ø 7-14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0351
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0351
EAN/GTIN:
     4042146289518
Suchbegriffe:
Klemmzange
Klemmzangen
Montage-Klemmzange
Ohrklemmenzange
  • zum sicheren Halten von Kunststoffrohren
  • hohe Zeit- und Kostenersparnis
  • ideal bei engen Platzverhältnissen
  • vielfältig einsetzbar
  • mit Lösehebel
  • mit Feststellarretierung
  • Größenjustierung durch Einstellrad
  • schwarz pulverlackiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Kunststoffrohre
Durchmesser in mm:
7 / 9 / 10 / 12 / 14 mm
Gewicht [g]:
775 g
Handgriff:
Metallgriff
Größe:
2
Herstellernummer:
450.0351
Länge mm:
265 mm
Gesamtlänge in Zoll:
10 "
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Variantenartikel:
450.0350
Weitere Suchbegriffe: Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, montage klemmzange, Greifer, LKW, Nutzfahrzeuge, Zange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.