Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Kraftschraubereinsatz Innensechskant
>
Artikel
3/4"+1" Kraft-Wechsel-Stecknuss- und Bitstecknuss-Satz, 16-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-450.0420
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
450.0420
EAN/GTIN:
4042146242711
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz Innensechskan...
Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensec...
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
für Maschinenbetätigung
phosphatiert
Chrom-Molybdän
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"+1"
Gewicht [g]:
6000 g
Herstellernummer:
450.0420
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Teile im Satz:
16 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/T7_NrbeSubg
... >
Kraft-Steckschlüssel
>
Kraft-Bit-Stecknüsse
>
1"
... >
Kraft-Steckschlüssel
>
Kraft-Bit-Stecknüsse
>
3/4"
Weitere Suchbegriffe:
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
,
Kraftsteckschlüsseleinsatz
,
Kraftsteckschlüsseleinsätze
,
Schlagschraubereinsatz
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
kraftschraubereinsatz innensechskant 3/4
,
kraftschraubereinsatz innensechskant
,
ks tools knarrenkasten
,
Knarre
,
LKW
,
Nüsse
,
Nuss
,
Nutzfahrzeuge
,
Ratsche
,
Stecknüsse
,
Stecknuss
,
Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 143,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,52*
€ 206,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,59*
€ 186,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kraft-Bit-Stecknuss-Adapter, 1"x22mm
KS Tools
450.0438
ab € 18,78*
Sonstiges
Kraft-Bit-Stecknuss-Adapter, 3/4"x22mm
KS Tools
450.0437
ab € 16,34*
Sonstiges
Kraft-Biteinsatz für Innensechskant-Schrauben L=107mm, 17mm
KS Tools
450.0422
ab € 12,37*
Sonstiges
Kraft-Biteinsatz für Innensechskant-Schrauben L=107mm, 19mm
KS Tools
450.0423
ab € 12,92*
Sonstiges
Kraft-Biteinsatz für Innensechskant-Schrauben L=107mm, 22mm
KS Tools
450.0425
ab € 13,28*
Sonstiges
Kraft-Biteinsatz für Innensechskant-Schrauben L=107mm, 24mm
KS Tools
450.0426
ab € 14,18*
Sonstiges
Kraft-Biteinsatz für Torx-E-Schrauben L=107mm, E18
KS Tools
450.0433
ab € 16,88*
Sonstiges
Kraft-Biteinsatz für Torx-E-Schrauben L=107mm, E20
KS Tools
450.0434
ab € 17,40*
Sonstiges
Kraft-Biteinsatz für Torx-E-Schrauben L=107mm, E22
KS Tools
450.0435
ab € 18,22*
Sonstiges
Kraft-Biteinsatz für Torx-E-Schrauben L=107mm, E24
KS Tools
450.0436
ab € 20,06*
Sonstiges
Kraft-Biteinsatz für Torx-Schrauben L=107mm, T100
KS Tools
450.0431
ab € 17,34*
Sonstiges
Kraft-Biteinsatz für Torx-Schrauben L=107mm, T60
KS Tools
450.0427
ab € 13,71*
Sonstiges
Kraft-Biteinsatz für Torx-Schrauben L=107mm, T70
KS Tools
450.0428
ab € 14,70*
Sonstiges
Kraft-Biteinsatz für Torx-Schrauben L=107mm, T80
KS Tools
450.0429
ab € 15,54*
Sonstiges
Kraft-Biteinsatz für Torx-Schrauben L=107mm, T90
KS Tools
450.0430
ab € 15,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen