Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ-Werkstattausstattung
>
Federspanner
>
Artikel
Universal Federspanner mit Fangseil und Schraubstockhalter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-500.8475
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
500.8475
EAN/GTIN:
4042146812846
Suchbegriffe:
Federspanner
kstools federspanner
federspanner
beinhaltet Sicherheits-Fangseil als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme
mit Schraubstock-Montagehalterung für ein einfaches und sicheres Einspannen in den Schraubstock
ideal geeignet zur sicheren Montage und Demontage von Mc Pherson Federbeinen
erforderlich beim Stoßdämpfer- oder Schraubenfedernwechsel
universal für 90% aller gängigen Fahrzeugfedern im PKW und Transporterbereich
mit 2 geschmiedeten Standard-Federhalter-Paaren
auch für konische - und Kugelfedern geeignet
Scherstift an Antriebsmutter schützt vor Überlastung
Federhalter sind mit einer Sicherheitsnase versehen, die die Feder während des Spannens verriegelt, um mehr Sicherheit zu gewährleisten
Federhalter Adapter werden mittels kräftigen Bolzen abgesichert
mit TÜV-Zulassung
extrem hohe Belastbarkeit - Höchstlast von 2.600 kg
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
robust
Anwendungsbereich in NM:
Belastung max. 26000N Nm
Federdruck max.:
2600 kg
Federkapazität:
80,0 - 195,0 mm
Gewicht [g]:
15203 g
Herstellernummer:
500.8475
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
2,6
Spannweite min. in mm:
50.0 mm
Spannweite max. in mm:
310.0 mm
Teile im Satz:
6 -tlg.
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Feder / Stoßdämpfer
>
Mc Pherson Federspanner
Weitere Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
,
Autowerkstatt
,
KFZ
,
KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 576,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,11*
€ 770,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,15*
€ 758,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,54*
€ 732,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,99*
€ 716,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,46*
€ 685,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Federspanner-Grundgerät, max. Belastung 2600kg
KS Tools
500.8401
ab € 213,40*
Sonstiges
Halter für Federspanner, 500mm
KS Tools
500.8404
ab € 90,10*
Sonstiges
Sicherheits-Fangseil für Federspanner
KS Tools
500.8407
ab € 33,50*
Sonstiges
Sicherheitsstift-Satz, 15-tlg, 3,5-6mm
KS Tools
500.8403
ab € 9,41*
Sonstiges
Standard-Federhalterpaare mit Doppelhaltefunktion Ø140-195mm
KS Tools
500.8406
ab € 127,66*
Sonstiges
Standard-Federhalterpaare mit Doppelhaltefunktion Ø80-160mm
KS Tools
500.8405
ab € 110,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen