Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft Loch- und Absetzzange, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1295
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1295
EAN/GTIN:
     4042146632703
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Absetzzange
Druckluft-Zange
Druckluftzange
absetzzange
  • selbstöffnend
  • zum Absetzen und Lochen von Blechen und Karosserieteilen
  • Absetzen und Lochen bis max. 1,5 mm Materialstärke
  • Lochdurchmesser 5 mm
  • geringer Kraftaufwand
  • gummierter Griff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"
Betriebsdruck in bar:
6,3 bar (90 psi)
Durchmesser in mm:
55,0 mm
Falzbreite:
22 mm
Falztiefe:
12 mm
Funktions-Attribut 1:
selbstöffnend
Gewicht [g]:
1300 g
Handgriff:
gummiert
Herstellernummer:
515.1295
Länge mm:
250 mm
Lochdurchmesser:
max. 5 mm
Luftverbrauch in l/min:
113 l/min
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:
0.16 m/s²
min. Schlauchdurchmesser:
3/8" - 10 mm
Norm:
DIN EN ISO 28927-7
Vibrationsbeschleunigung:
< 3,97 m/s²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.