Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Drehmomentwerkzeug
>
Drehmomentschlüssel
>
Drehmomentschlüssel-Satz
>
Artikel
3/8" ERGOTORQUE®precision Ratschen-Drehmomentschlüssel-Satz, 10-50Nm, 40-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-516.1525
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
516.1525
EAN/GTIN:
4042146301760
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel-Satz
universale Satzzusammenstellung
inklusive Drehmomentschlüssel mit Umsteck-Ratschenkopf
Lieferung im stabilen und übersichtlich geordnetem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Anwendungsbereich in NM:
10-50 Nm
Bauart:
einarmiger Hebel
Gewicht [g]:
6618 g
Herstellernummer:
516.1525
Teile im Satz:
40 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Knarre
Zahn:
30 Zahn
... >
Handwerkzeuge
>
Drehmoment
>
ERGOTORQUE®precision Werkzeugsätze
Weitere Suchbegriffe:
Drehmomentschlüsselsatz
,
Drehmometer Satz
,
drehmomentschlüssel 3/8" 10-50nm
,
drehmoment schlüssel
,
drehmoment-schlüssel 3/8
,
Drehmo
,
Messwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,73*
€ 366,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,20*
€ 353,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,94*
€ 333,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,21*
€ 326,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,09*
€ 295,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant 10mm
KS Tools
918.3867
ab € 3,29*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, 3mm
KS Tools
918.3861
ab € 3,29*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, 4mm
KS Tools
918.3862
ab € 3,29*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, 5mm
KS Tools
918.3863
ab € 3,32*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, 6mm
KS Tools
918.3864
ab € 3,32*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, 7mm
KS Tools
918.3865
ab € 3,30*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, 8mm
KS Tools
918.3866
ab € 3,30*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T10
KS Tools
918.3879
ab € 3,31*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T15
KS Tools
918.3880
ab € 3,31*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T20
KS Tools
918.3881
ab € 3,32*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T25
KS Tools
918.3882
ab € 3,31*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T27
KS Tools
918.3883
ab € 3,30*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T30
KS Tools
918.3884
ab € 3,31*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T40
KS Tools
918.3885
ab € 3,31*
Sonstiges
3/8" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T45
KS Tools
918.3886
ab € 3,31*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen