Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" ERGOTORQUE®precision Ratschen-Drehmomentschlüssel-Satz, 80-420Nm, 48-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-516.1585
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1585
EAN/GTIN:
     4042146301807
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel-Satz
  • universale Satzzusammenstellung
  • inklusive Drehmomentschlüssel mit Umsteck-Ratschenkopf
  • Lieferung im stabilen und übersichtlich geordnetem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Anwendungsbereich in NM:
80-420 Nm
Bauart:
einarmiger Hebel
Gewicht [g]:
14509 g
Herstellernummer:
516.1585
Teile im Satz:
48 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Knarre
Zahn:
30 Zahn
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,30*
€ 533,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,13*
€ 529,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,36*
€ 500,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,67*
€ 487,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,90*
€ 452,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1610
ab € 4,13*
Sonstiges
KS Tools
918.1612
ab € 4,14*
Sonstiges
KS Tools
918.1614
ab € 4,31*
Sonstiges
KS Tools
918.1617
ab € 4,61*
Sonstiges
KS Tools
918.1619
ab € 4,95*
Sonstiges
KS Tools
918.1604
ab € 3,85*
Sonstiges
KS Tools
918.1605
ab € 3,87*
Sonstiges
KS Tools
918.1606
ab € 3,85*
Sonstiges
KS Tools
918.1607
ab € 3,86*
Sonstiges
KS Tools
918.1608
ab € 4,11*
Sonstiges
KS Tools
918.1609
ab € 4,15*
Sonstiges
KS Tools
918.1620
ab € 3,95*
Sonstiges
KS Tools
918.1621
ab € 3,95*
Sonstiges
KS Tools
918.1622
ab € 3,94*
Sonstiges
KS Tools
918.1623
ab € 3,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.