Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Drehmomentwerkzeug
>
Drehmomentschlüssel
>
Drehmomentschlüssel-Satz
>
Artikel
1/2"ERGOTORQUEprecision Drehmomentschlüssel-Satz, 40-200Nm, 5-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-516.1905
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
516.1905
EAN/GTIN:
4042146368893
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Auslösegenauigkeit:
wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des Antriebsvierkantes
Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
großes Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus
Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone
Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Auslösegenauigkeit:
+/-3%
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Anwendungsbereich in NM:
40-200 Nm
Bauart:
einarmiger Hebel
Durchmesser D:
45.0 mm
Form:
mit Pilzkopf
Funktions-Attribut 1:
mit Quick Lock Verriegelung
Gewicht [g]:
2500 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Höhe H:
23.0 mm
Herstellernummer:
516.1905
Gesamtlänge L in mm:
500.0 mm
Anwendungsbereich in Lbf-ft:
15 - 150
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017
Teile im Satz:
5 -tlg.
Teilung Nm:
1.0
Verpackung:
Textiltasche
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Knarre
Zahn:
30 Zahn
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Rad- / Reifenmontage
>
Drehmomentschlüssel
... >
Handwerkzeuge
>
Drehmoment
>
ERGOTORQUE®precision Werkzeugsätze
Weitere Suchbegriffe:
Elektrischer Drehmomentschlüssel
,
Drehmomentschlüssel-Satz
,
Drehmomentschlüsselsatz
,
Drehmometer Satz
,
drehmomentschlüssel 1/2" 40-200 nm ks-tools
,
drehmoment schlüssel
,
drehmoment-schlüssel 1/2 zoll
,
Drehmo
,
Messwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 110,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,27*
€ 158,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 17mm
KS Tools
918.1247
ab € 2,69*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 19mm
KS Tools
918.1249
ab € 2,33*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 21mm
KS Tools
918.1258
ab € 2,70*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Verlängerung, 125mm
KS Tools
918.1202
ab € 3,26*
Sonstiges
1/2" ERGOTORQUE®precision Ratschen-Drehmomentschlüssel Drehknopf, 40-200Nm
KS Tools
516.1442
ab € 68,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen