Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9x12mm Einsteck-Umschaltknarre, 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-516.2614
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.2614
EAN/GTIN:
     4042146232040
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Feinzahn-Umschaltknarre
  • mit Stiftsicherung
  • feinverzahnt
  • mit Auslösefunktion
  • verchromt
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
9x12
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Breite B:
27.0 mm
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
75 g
Höhe H:
25.0 mm
Herstellernummer:
516.2614
Material1:
verchromt
Stichmaß S:
17,5 mm
Variantenartikel:
516.2614
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.