Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" ESD Drehmomentschraubendreher Mikrometerskala, 1-15cNm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-516.3210
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.3210
EAN/GTIN:
     4042146284193
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
  • Auslösegenauigkeit:
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechtsanzug
  • mit Präzisions-Schraubendruckfeder
  • deutlich fühlbare Drehmomentauslösung durch Überratschen
  • ein Überziehen des eingestellten Wertes ist unmöglich
  • inklusive teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • ergonomische Form des Handgriffs zur sicheren Drehmomentübertragung
  • Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - E 6,3
  • sicher gegen Elektrostatik
  • leichte Konstruktion durch Aluminiumgriffe
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Sechskantaufnahme in mm:
6,3 mm
Sechskantaufnahme in Zoll:
1/4 "
Auslösegenauigkeit:
+/-6%
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Bauart:
Schraubendreher
Durchmesser D1:
16.0 mm
Durchmesser D2:
10.0 mm
Funktions-Attribut 1:
elektrisch ableitend ESD
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
516.3210
Gesamtlänge L1 in mm:
111.0 mm
Teillänge L2 in mm:
26.0 mm
Messbereich cNm:
1-15
Norm:
DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017
Teilung cNm:
0.1
Variantenartikel:
516.3210
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Bit
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,54*
€ 287,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,00*
€ 280,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,60*
€ 267,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,76*
€ 257,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,67*
€ 241,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.