Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff Steckschlüssel-Satz, 7-tlg, 8-14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-517.1180
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.1180
EAN/GTIN:
     4042146308073
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • 6-kant
  • mit T-Griff
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
2500 g
Handgriff:
T-Griff
Herstellernummer:
517.1180
Knarre:
nein
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
6-Kant
Teile im Satz:
7 -tlg.
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/ysKdgVSK6H0
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, ks tools knarrenkasten, 6kt steckschlüssel, Automobilwerkzeuge, Gabelschlüssel, Gearplus, KFZ, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
517.1183
ab € 8,60*
Sonstiges
KS Tools
517.1184
ab € 9,00*
Sonstiges
KS Tools
517.1185
ab € 8,98*
Sonstiges
KS Tools
517.1186
ab € 9,26*
Sonstiges
KS Tools
517.1187
ab € 9,88*
Sonstiges
KS Tools
517.1181
ab € 8,63*
Sonstiges
KS Tools
517.1182
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.