Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS Werkstattfeilen-Satz, 4-tlg in 1/3 Systemeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-713.3004
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     713.3004
EAN/GTIN:
     4042146563366
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
feilensatz ks tools
feilensatz
  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite B:
188.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
860 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
713.3004
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teile im Satz:
4 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, KFZ, Ordnungssystem, Rollenwagen, System, Werkstattwagen, Werkzeugschrank, Werkzeugsortiment, Werkzeugwagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
157.0405
ab € 4,18*
Sonstiges
KS Tools
157.0005
ab € 4,17*
Sonstiges
KS Tools
157.0105
ab € 5,13*
Sonstiges
KS Tools
157.0205
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.