Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Satz in Schaumstoffeinlage, 27-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-811.0027
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     811.0027
EAN/GTIN:
     4042146851548
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Weitere Informationen:
Breite in mm:
561 mm
Einlagengrössen:
M
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
2310 g
Herstellernummer:
811.0027
Länge mm:
388 mm
Teile im Satz:
27 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
117.0502
ab € 2,71*
Sonstiges
KS Tools
159.1002
ab € 1,71*
Sonstiges
KS Tools
159.1003
ab € 1,93*
Sonstiges
KS Tools
159.1004
ab € 2,11*
Sonstiges
KS Tools
159.1006
ab € 3,22*
Sonstiges
KS Tools
159.1009
ab € 4,46*
Sonstiges
KS Tools
159.1011
ab € 5,59*
Sonstiges
KS Tools
159.1001
ab € 2,48*
Sonstiges
KS Tools
159.1026
ab € 2,48*
Sonstiges
KS Tools
159.1027
ab € 1,93*
Sonstiges
KS Tools
159.1029
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
159.1022
ab € 3,47*
Sonstiges
KS Tools
159.1024
ab € 4,77*
Sonstiges
KS Tools
159.1032
ab € 2,48*
Sonstiges
KS Tools
159.1033
ab € 2,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.