Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff- und Schraubendreher-Satz in Schaumstoffeinlage, 22-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-811.1022
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     811.1022
EAN/GTIN:
     4042146851456
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Weitere Informationen:
Breite in mm:
561 mm
Einlagengrössen:
M
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
3140 g
Herstellernummer:
811.1022
Länge mm:
388 mm
Teile im Satz:
22 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
159.1208
ab € 5,14*
Sonstiges
KS Tools
159.1209
ab € 5,32*
Sonstiges
KS Tools
159.1210
ab € 5,29*
Sonstiges
KS Tools
159.1211
ab € 5,44*
Sonstiges
KS Tools
159.1201
ab € 4,00*
Sonstiges
KS Tools
159.1203
ab € 4,37*
Sonstiges
KS Tools
159.1202
ab € 4,13*
Sonstiges
KS Tools
159.1204
ab € 4,61*
Sonstiges
KS Tools
159.1127
ab € 5,37*
Sonstiges
KS Tools
159.2128
ab € 5,38*
Sonstiges
KS Tools
159.1207
ab € 4,92*
Sonstiges
KS Tools
811.1022-97
ab € 30,70*
Sonstiges
KS Tools
150.4370
ab € 11,19*
Sonstiges
KS Tools
151.8138
ab € 5,98*
Sonstiges
KS Tools
151.8139
ab € 6,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.