Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Performanceplus Werkstattwagen-Satz P15 mit 338 Werkzeugen für 6 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-815.6338
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     815.6338
EAN/GTIN:
     4042146859858
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-rot
Gewicht [g]:
100600 g
Herstellernummer:
815.6338
Teile im Satz:
338 -tlg.
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.558,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.668,66*
€ 1.985,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.659,06*
€ 1.974,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.611,73*
€ 1.917,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.583,62*
€ 1.884,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.558,92*
€ 1.855,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
811.0066
ab € 209,04*
Sonstiges
KS Tools
811.1142
ab € 255,72*
Sonstiges
KS Tools
811.1017
ab € 146,33*
Sonstiges
KS Tools
873.1008
ab € 659,71*
Sonstiges
KS Tools
811.1027
ab € 98,24*
Sonstiges
KS Tools
811.2041
ab € 207,74*
Sonstiges
KS Tools
811.0045
ab € 231,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.