Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Zangensatz
>
Artikel
Zangen- / und Winkelstiftschlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 45-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-811.0045
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
811.0045
EAN/GTIN:
4042146860137
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Weitere Informationen:
Breite in mm:
561 mm
Einlagengrössen:
M
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
3630 g
Herstellernummer:
811.0045
Länge mm:
388 mm
Teile im Satz:
45 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
... >
Werkstattwagen /Einlagen-Modulsysteme
>
PERFORMANCEplus Werkzeugeinlagen
>
M (568 x 398 mm)
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugsortiment
,
Zangen-Satz
,
Zangen-Set
,
Zangensatz
,
werkzeugmodul kstools
,
modul werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 223,50*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,53*
€ 314,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,50*
€ 308,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,74*
€ 291,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,66*
€ 275,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,50*
€ 265,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
2in1 Teleskop-Magnethalter mit Waschdüsen-Reinigungs- und Einstellwerkzeug, 150-675mm
KS Tools
550.1001
ab € 3,28*
Sonstiges
Abbrechklingen 0,5x18x100 mm, Spender à 10 Stück
KS Tools
907.2166
ab € 1,41*
Sonstiges
Außen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160mm
KS Tools
500.1026
ab € 10,42*
Sonstiges
ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160mm
KS Tools
115.1012
ab € 9,32*
Sonstiges
ERGOTORQUE Kombinationszange, 180mm
KS Tools
115.1021
ab € 9,84*
Sonstiges
ERGOTORQUE Telefonzange, 200mm
KS Tools
115.1024
ab € 10,05*
Sonstiges
Flexibler Magnethalter, 510mm, ØKopf=13mm
KS Tools
550.1025
ab € 6,95*
Sonstiges
Gripzange, 60mm, 220mm
KS Tools
115.1033
ab € 12,75*
Sonstiges
Innen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160mm
KS Tools
500.1032
ab € 10,48*
Sonstiges
Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz, extra lang, 9-tlg
KS Tools
151.4420
ab € 11,12*
Sonstiges
Kugelkopf-Torx-Winkelstiftschlüssel-Satz, extra lang, 9-tlg
KS Tools
151.5210
ab € 17,99*
Sonstiges
Leere Schaumstoffeinlage zu 811.0045
KS Tools
811.0045-97
ab € 29,64*
Sonstiges
perfectLight Taschenlampe 85 Lumen
KS Tools
150.4370
ab € 10,78*
Sonstiges
Sicherungszange für Außensicherungsringe, 160mm
KS Tools
500.1029
ab € 10,55*
Sonstiges
Sicherungszange für Innensicherungsringe, 160mm
KS Tools
500.1035
ab € 10,59*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen