Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Satz in Schaumstoffeinlage, 46-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-821.0046
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     821.0046
EAN/GTIN:
     4042146851678
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Weitere Informationen:
Breite in mm:
782 mm
Einlagengrössen:
XL
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
4310 g
Herstellernummer:
821.0046
Länge mm:
568 mm
Teile im Satz:
46 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,37*
€ 277,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,79*
€ 269,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,29*
€ 259,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,73*
€ 248,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,66*
€ 234,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
140.2615
ab € 7,82*
Sonstiges
KS Tools
140.2616
ab € 8,76*
Sonstiges
KS Tools
140.2373
ab € 7,91*
Sonstiges
KS Tools
140.2371
ab € 7,91*
Sonstiges
KS Tools
907.2232
ab € 9,23*
Sonstiges
KS Tools
159.1012
ab € 5,97*
Sonstiges
KS Tools
159.1002
ab € 1,71*
Sonstiges
KS Tools
159.1003
ab € 1,93*
Sonstiges
KS Tools
159.1004
ab € 2,10*
Sonstiges
KS Tools
159.1006
ab € 3,21*
Sonstiges
KS Tools
159.1009
ab € 4,44*
Sonstiges
KS Tools
159.1011
ab € 5,59*
Sonstiges
KS Tools
159.1123
ab € 1,66*
Sonstiges
KS Tools
159.1001
ab € 2,48*
Sonstiges
KS Tools
159.1026
ab € 2,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.