|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1699-900.2433 Herst.-Nr.: 900.2433 EAN/GTIN: 4042146040997 |
| |
|
|  |  |
 | - für Arbeiten mit großen Spirallängen
- zum Abtragen von hartnäckigen Rohrablagerungen
- hohe Stabilität durch Kunststoff-Innenseele
- bestens geeignet für enge Rohrbögen
- Kunststoff-Innenseele ist temperatur- und witterungsbeständig
- mit Aufnahmen für Spezialzubehör
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:  |  | Variantenartikel: | 900.2433 | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Länge in m: | 2.3 m | Herstellernummer: | 900.2433 | Gewicht [g]: | 1240 g | Durchmesser in mm: | 16,0 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: reinigungsspirale, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug |
|  |  |
| |