Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeleisen-Satz, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.8100
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8100
EAN/GTIN:
     4042146054840
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Hebeleisen
ks tools hebeleisen
  • bestens geeignet für Montage- und Demontagearbeiten
  • zum Abdrücken festsitzender Teile
  • ergonomischer 1-Komponentengriff
  • in der ganzen Länge gehärtet
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
1330 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
911.8100
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
gehärtet
Teile im Satz:
4 -tlg.
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/wuuvwlsdd9o
Weitere Suchbegriffe: hebeleisen, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.8101
ab € 2,34*
Sonstiges
KS Tools
911.8102
ab € 3,26*
Sonstiges
KS Tools
911.8103
ab € 4,56*
Sonstiges
KS Tools
911.8104
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.